Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03236 0899403330 10 CAT II Likra Nitril B ocena za prosecanje Izrađene od Dyneema® vlakana – izuzetna čvrstoća uz malu težinu. Efekat hlađenja tokom nošenja, idealne za rad u toplim i zatvorenim prostorima. Namena: staklarstvo, obrada plastike, prehrambena industrija, montaža u toplim pogonima. vel. 10 0899403330 W-170 EN 388 EN ISO 21420 4 X 4 2 B X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw