Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim sečivom Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim sečivom Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03234 5899400902 9 CAT II Pamuk Polester Poliuretan Lagane, fleksibilne i prilagodljive – idealne za baštenske i hobi radove. Osetljivost u prstima uz zaštitu od nečistoća i sitnih povreda. Namena: baštovanstvo, vrtlarstvo, hobi radovi, kućni poslovi, hortikultura. vel. 9 5899400902 GARDEN+YELLOW EN 388 EN 420 2 X 2 3 X X X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw