Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03233 589946.. 8, 10 CAT I Pamuk Polester Poliuretan Pletene bešavne rukavice sa elastičnom manžetnom. Jednostavna i pouzdana zaštita za svakodnevne zadatke. Namena: pakovanje, sortiranje, lakši fizički poslovi, opšta upotreba. vel. 8 58994608 vel. 10 58994610 VENUS EN 420
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw