Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/124 Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica korišćenjem završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001234 JP 12 Širina x visina x debljina 41 x 124 x 3 mm Dužina šine 6000 mm Površina pocikovana Težina po metru 7960 g Materijal čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® OK-02038
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw