Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03230 58994010.. 7-10 CAT II Najlon Karbonska vlakna Poliester CARBONEX ESD namenjene su radu u osetljivim elektrostatičkim okruženjima, gde je neophodna potpuna ESD zaštita i precizna manipulacija malim i osetljivim komponentama. 1 1 3 1 X EN 16350 vel. 7 5899401007 vel. 8 5899401008 vel. 9 5899401009 vel. 10 5899401010 CARBONEX ESD EN 388 EN 16350 EN ISO 21420 E 149-5 X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw