Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03228 089947014.. S-XXL CAT III Nitril Teksturirana površina za superioran hvat u mokrim i masnim uslovima. Izuzetna otpornost na hemikalije i mehanička oštećenja uz preciznu kontrolu. Namena: teška hemijska industrija, petrohemija, rad sa agresivnim hemikalijama, industrija boja i lakova. vel. S 089947014S vel. M 089947014M vel. L 089947014L vel. XL 089947014XL vel. XXL 089947014XXL NITRILE STRONG GRIP EN 374 EN 388 A K L EN-ISO 374-5 A K L

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw