Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03227 089997091.. S-XXL CAT III Nitril Dijamantska struktura za izuzetan hvat u mokrim i masnim uslovima. Do 5 puta izdržljivija od običnih nitrilnih rukavica – superiorna otpornost na habanje i hemikalije. Namena: auto-industrija, petrohemija, hemijska industrija, farbanje, rad sa rastvaračima i teškim hemikalijama. vel. S 089997091S vel. M 089997091M vel. L 089997091L vel. XL 089997091XL vel. XXL 089997091XXL NITRILE STRONG EN 374 EN 388 A K L EN-ISO 374-5 A K L

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw