Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03226 0899408310 10 CAT II Akril-terry Latex *postavljene rukavice za hladne uslove Postavljene za zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli naborani premaz na ¾ rukavice za pouzdanu zaštitu pri grubim radovima. Namena: rad na otvorenom zimi, hladnjače, građevinarstvo u zimskim uslovima, komunalna preduzeća. 2 2 4 2 X X2X vel. 10 0899408310 LATEX WINTER EN 388 EN 511 EN 420 X X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw