Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03225 5899465 10 CAT II Pamuk Poliester Guma Čvrsta guma na dlanu za dodatnu bezbednost sa grubim materijalima. Pogodne i za rad u hladnjačama. Namena: hladnjače, mesna industrija, građevinarstvo, rukovanje grubim i teškim materijalima. 3 1 2 1 vel. 10 5899465 PALM EN 388 EN 420
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw