Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03223 58994210 10 CAT III Pamuk Nitril Cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova i lako navlačenje/ skidanje. Namena: hemijska industrija, rad sa uljima i mastima, čišćenje, rukovanje mokrim materijalima. 2 1 1 2 X vel. 10 58994210 BLAU FULL DEEP EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw