Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03222 5899441.. 10-11 CAT II Pamuk Latex Nadlanica bez premaza omogućava disanje kože ruke. Udobnost i pouzdan hvat kao glavne odlike. Namena: skladišta, pakovanje, logistika, lakši fizički radovi, rad na otvorenom. 2 1 2 4 X vel. 10 589944110 vel. 11 589944111 SUPER GRIP EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw