Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim sečivom Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim sečivom Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03221 589946.. 10-11 CAT II Pamuk Latex Petoslojna mešavina lateksa sa naboranim premazom na dlanu. Meke, udobne i sa sigurnim hvatom. Namena: građevinarstvo, vrtlarstvo, rukovanje paletama, komunalni radovi, opšti radovi. 3 1 4 4 X vel. 10 5899466 vel. 11 5899467 BRIKER UP EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw