Wurth katalog proizvoda
Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/82 Br. art. 0862001236 0862001239 JP 12 12 Širina x visina x debljina 41 x 82 x 2,5 mm 41 x 82 x 2,5 mm Dužina šine 3000 mm 6000 mm Površina pocikovana pocikovana Težina po metru 5298 g 5298 g Materijal čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Da Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® STEP - 2017-01-09 - 17370 - © OK-02037
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw