Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim sečivom Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim sečivom Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03216 08994040.. 8-11 CAT II Likra Nitril Pouzdana termička zaštita i siguran hvat u hladnim uslovima. Zadržana fleksibilnost i osećaj u prstima čak i pri preciznim radovima. Namena: hladnjače, rad na otvorenom zimi, prehrambena industrija, logistika u hladnim uslovima. 2 2 4 2 X vel. 8 0899404028 vel. 9 0899404029 vel. 10 0899404030 vel. 11 0899404031 TIGERFLEX THERMO EN 388 EN 511 EN ISO 21420 X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw