Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03215 08994030.. 8-11 CAT II Likra Nitril Izuzetno tanka, lagana i elastična za vrhunsku taktilnu preciznost. Siguran hvat čak i u delikatnim, tehničkim radovima. Namena: elektronika, laboratorije, fina mehanika, kontrola kvaliteta, precizna montaža. 4 1 2 1 X vel. 8 0899403008 vel. 9 0899403009 vel. 10 0899403010 vel. 11 0899403011 TIGERFLEX HI-LITE EN 388 EN ISO 21420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw