Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03214 08994110.. 8-11 CAT II Likra Nitril Izuzetna taktilnost, prijanjanje i zaštita za precizne mehaničke radove i montažu. Tiger Grip zona obezbeđuje siguran hvat čak i u vlažnim ili masnim uslovima. Namena: precizna montaža, mašinska industrija, auto-industrija, finalna obrada, rad sa sitnim delovima. 4 1 2 1 X vel. 8 0899411008 vel. 9 0899411009 vel. 10 0899411010 vel. 11 0899411011 TIGERFLEX PLUS EN 388 EN ISO 21420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw