Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03213 589940013.. 9-10 CAT II Koža- tekstil Mekana i izdržljiva, namenjena radu sa teškim materijalima. Odlična otpornost na habanje u fizički zahtevnim uslovima. Kozja koža. Namena: građevinarstvo, metalska industrija, održavanje, rukovanje teškim teretom, rad na otvorenom. 2 1 2 2 X vel. 9 58994001309 vel. 10 58994001310 FENIKS EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw