Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03212 089940013.. 7-10 CAT II Koža- tekstil Mekana kozja koža namenjena korisnicima koji imaju potrebu za finim osećajem u rukama i prilikom teških poslova u fizički zahtevnim okruženjima. Izdržljiva konstrukcija sa odličnom otpornošću na habanje. Namena: teška industrija, livnice, šumarstvo, rudnici, rukovanje metalnim konstrukcijama. 2 1 1 1 X vel. 7 08994001307 vel. 8 08994001308 vel. 9 08994001309 vel. 10 08994001310 PROTECT EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw