Wurth katalog proizvoda
Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03211 089953513.. 10-11 CAT II Koža- tekstil Robusna rukavica za zahtevne radne uslove sa punom zaštitom šake i dobrim osećajem za materijal. Namena: teška industrija, građevinarstvo, metaloprerađivačka industrija, rukovanje grubim materijalima. 4 1 4 4 X vel. 10 08995351310 vel. 11 08995351311 ONIKS EN 388 EN 420 X
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw