Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03210 089940016.. 10-11 CAT II Koža- tekstil Čvrsta zaštita sa nadlanicom koja omogućava disanje kože. Palac i kažiprst potpuno presvučeni za maksimalnu izdržljivost. Namena: teška industrija, zavarivanje, livnice, rukovanje oštrim i grubim materijalima. 3 1 1 2 X vel. 10 08994001610 vel. 11 08994001611 W-60 EN 388 EN 420 X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw