Wurth katalog proizvoda

Standard Kategorija Osnova Premaz Šifra artikla Veličina Veličine i šifre Otpornost na prosecanje ravnim se čivo m Otpornost na abraziju Otpornost na kidanje Probijanje Otpornost na prosecanje cirkularnim se čivo m Abrazija 4 X 4 3 E EN 388:2016 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F Prosecanje cirkularnim sečivom Kidanje Probijanje Prosecanje ravnim sečivom Ukoliko ima slovo P to znači da je rukavica prošla test na udar (P-PUNCTURE) P OK-03209 089940463.. 9-11 CAT II Koža Ekonomična opcija sa dokazanom mehaničkom zaštitom. Namenjena kupcima sa većim obimom potrošnje. Goveđa koža BC klase. Namena: građevinarstvo, komunalni radovi, poljoprivreda, opšti fizički poslovi. 1 1 2 2 X vel. 9 08994046309 vel. 10 08994046310 vel. 11 08994046311 BASIC RIGGER LITE EN 388 EN 420 X

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw