Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-01 - 17369 - © VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/44 Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001250 0862001251 JP 12 24 Širina x visina x debljina 41 x 44 x 2,5 mm 41 x 44 x 2,5 mm Dužina šine 3000 mm 6000 mm Površina pocikovana pocikovana Težina po metru 3300 g 3300 g Materijal čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Da Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/62 Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001232 JP 12 Širina x visina x debljina 41 x 62 x 3 mm Dužina šine 6000 mm Površina pocikovana Težina po metru 3980 g Materijal čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® OK-02036
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw