Wurth katalog proizvoda
1004 SRB - MWF - 11/09 - 05712 - © • 'UŤDÿL XPHWDND ]D XGDUQH EXUJLMH Set za tri dimenzije burgija Sa umetkom-drŤaÿem, udarne i vibrcionebušilice mogu se koristiti za uvrtanje vijaka. ˲ Brz i jednostavan rad. ˲ Ušteda vremena i troškova. ˲ Izbor kompleta pokriva najÿešúe korišúene preÿnike burgija. ˲ Univerzalna primena. ˲ Pogodno za sve graăevinske burgije. ˲ Primena ne zavisi od duŤine burgije. ˲ Jednostavna montaŤa drŤaÿa umetaka (dip-on sistem). ˲ Boje omoguúavaju jednostavno razlikovanje po dimenziji. Clip-on sistem - jednostavno postavljanje na burgiju. DrŤaÿ umetaka jednostavno postaviti na burgiju. Sa udarnom burgijom izbušiti rupu za tipl. Bic - drŤaÿi za udarne burgije, pojedinaÿno/komadno Iskljuÿiti udarno bušenje. Staviti tipl i uviti vijak. oznaka oprema br. art. pak./k. komplet bic drŤaÿa 1 x vol. 6 1 x vol. 8 1 x vol. 10 0164100 1 veliÿina burgije ukupna duŤina mm spoljašnji ø mm bic br. art. pak./k. 6 74 14 1/4" 6-ugaoni, C 6,3 06141006 1/10 6,5 74 14 061410065 8 78 14 06141008 10 78 14 061410010 OK- 1266
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw