Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 1003 Set od 30 delova br. art. 0614 250 30 z Set sadrŤi sve bitne umetke koji su potrebni za sigurnosne vijke. z Sigurnosni vijci upotrebljavaju se na mestima gde treba spreÿiti neŤeljeno otpuštanje istih, npr: – elektrotehnika i elektronika: raz- delne kutije, javni telefonii, ureăaji za punjenje, ureăaji za klimatizaciju itd.; – mašine: visokokvalitetni ÿekiúi za bušenje, mešalice, itd. – motorna vozila i motorcikli: vazdušni jastuci, ABS, itd. – javni sektor: zaštitne rešetke, zaštitne ograde, ploÿe od pleksiglasa, auto- buske stanice, klupe u parkovima, školski nameštaj, itd. br. art. 0614250352 TX 10-40, 6-delni Plastiÿna kutija bez drŤaÿa nastavaka. 7RU[ XPHFL VD XQXWUDŊQMLP RWYRURP za sigurnosne vijke br. art. 0614250353 TX 10-55, sa otvorom za pin; u metalnoj kaseti sa odvijaÿem i 3 adaptera; 14 delova Opis Prihvat na odvijaÿu Prihvat za vijak br. art. DrŤaÿ umetaka sa brzom izmenom 1/4” 061321021 1 Adapter 1/4” 1/4” 0614176680 Adapter 1/4” 1/4” 0614176700 Torx-bit sa otvorom za pin 1/4” TX 8 0614352608 TX 9 0614352609 TX 10 0614352610 TX 15 0614352615 TX 20 0614352620 TX 25 0614352625 TX 27 0614352627 TX 30 0614352630 TX 40 0614352640 Set umetaka sa unutrašnjim imbusom i otvorom za pin 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 0614250301 þelj. kljuÿ, set umetaka 4, 6, 8, 10 0614250302 Tri-wing, set umetaka 1, 2, 3, 4 0614250303 TorT, set umetaka 6, 8, 10 0614250304 Opis Prihvat na odvijaÿu Prihvat za vijak br. art. Odvijaÿ sa brzim futerom - 1/4” 061321021 1 - 1 Adapter 1/4” 1/4” 0614176680 1/4” 5/16” 0695177982 1/2” 5/16” 0614215010 Torx-bit sa otvorom za pin 1/4” 26 mm TX 10 0614352610 1 TX 15 0614352615 TX 20 0614352620 TX 25 0614352625 TX 27 0614352627 - TX 30 0614352630 1 TX 40 0614352640 5/16” 35 mm TX 45 0614353545 - TX 50 0614353550 TX 55 0614353555 Metalna kutija - - 09557151 Umetak od penastog mater. - - 0955250353 8PHFL ]D VLJXUQRVQH YLMNH SRB - MWF - 11/09 - 05143 - © • OK- 1265
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw