Wurth katalog proizvoda
MULTIFUNKCIONALNI NOŽ 16 U 1, MULTIFUNKCIONALNI ALAT Multifuncional nož, ukupne dužine 200mm, sa „anti-slip“ ručicama. Opcija zaključavanja, dodatak za lomljenje stakla u slučaju opasnosti, dodatak za kačenje na kaiš. • Dužina sečiva -80mm • Dužina noža - 200mm • Dužina noža (sklopljen) - 120mm • Anti-slip, neklizajuće ručice • Opcija zaključavanja, Self-locking • Dodatak za lomljenje stakla i sečenje pojasa u slučaju opasnosti • Dodatak za kačenje na kaiš. Multifunkcionalni alata 16u1, veoma praktičan i kompaktan artikal, univerzalne primene. • 16 funcionalnih nastavaka u 1 alatu • Izradjen od nerdjajućeg čelika • Dvokomponentna ručica, za udobno korišćenje • Kompaktno i praktično sklapanje. MWF - SRB - 11/20 - © • Br. art. COXB897951 Br. art. COXB899016 OK-02349
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw