Wurth katalog proizvoda
SET 1/4” IMBUS NASADNIKA, ZA UNUTRAŠNJE ŠESTOSTRANE VIJKE SET NASADNIH KLJUČEVA I UMETAKA 1/4” I 3/8”, SA RAČNOM I PODESIVIM KLJUČEM, 45 KOM • Univerzalni set alata za održavanje u praktičnom pakovanju. • Sadržaj: 45 delova • 9 dugih imbus odvijača sa loptastom glavom, 1,5-10mm • odvijač sa nasadnom četvrtkom • adapter 1/4“ • 20 umetaka, 25mm, 1/4“ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, ŠLIC 4, ŠLIC 5,5, ŠLIC 7. • kardanski zglob • 12 nasadnih ključeva 1/4“, OK 4-13 • račna 1/4“, kompozitna drška. Veoma praktičan kombinovani set nasadnih ključeva i umetaka sa račnom,podesivim ključem i odvijačem sa račnom i prihvatom za nasadne ključeve i umetke. • Sadržaj seta - 45 komada • 20 nasadnih ključeva 1/4“ - 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm. 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“ 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“ • 7 nasadnih ključeva 3/8“ - 13, 14, 15, 17mm. 9/16“, 5/8“, 3/4“. • 11 umetaka 1/4“, 25mm - PH1, PH2, Imbus 3,4,5,6mm, šlic 4, 5,5, TX 10, TX 15 • 1 podesivi ključ 150mm (6“) • 1 mini račna 3/8“1/4“, 72T • 1 ručni odvijač sa račnom • 1 ekstenzija 3/8“, 75mm • 1 adapter 3/8“ x 1/4“ • Plastična kutija, 210 x 265 x 50mm MWF - SRB - 11/20 - 04922 - © • Br. art. 5713998001 Br. art. 5713998005 OK-02322
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw