Wurth katalog proizvoda
SET UMETAKA SA MAGNETNIM NOSA þ(0 UNIVERZALNI SET UMETAKA SA MAGNETNIM NOSA þ(0 0217$ţ(56., WURTH SETOVI UMETAKA • Set je spakovan u pakovanje od tvrde plastike OK-02295 • Magnetni QRVDÿ umetaka sa brzoizmenljivom glavom • 30 umetaka, 1/4”, 25mm Struktura umetaka: • PH - 4 kom (1,2,2,3) • PZ - 4 kom (1,2,2,3) • SL - 4 kom (0,5x3, 0,5x4, 0,8x5, 1x6) • Imbus - 4 kom (3,4,5,6) • TX - 7 kom (10,15,20,25,25,30,40) • TX sa rupom - 6 kom (10,15,20,25,25,30) • Adapter magnetni 1/4” • QDVWDYDN ]D NDÿHQMH QD NDLŊ • QDVWDYDN ]D NDÿHQMH QD NDLŊ • Adapter magnetni 1/4” • Set je spakovan u pakovanje od tvrde plastike • Magnetni QRVDÿ umetaka sa brzoizmenljivom glavom • 30 umetaka, 1/4”, 25mm Struktura umetaka: • PH - 12 kom (2 x PH1, 8 x PH2, 2 x PH3) • PZ - 11 kom (5 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3) • SL - 2 kom (0,8 x 5, 1 x 6) • Imbus - 2 kom (3,4) • TX - 3 kom (20,25,30) MWF - SRB - 04/20 © • 32 komada Br. art. 561425004 32 komada Br. art. 561425005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw