Wurth katalog proizvoda
SET UMETAKA SA NOSAČEM, 33 kom SET UMETAKA SA NOSAČEM, 9 kom WURTH SETOVI UMETAKA • Set umetaka spakovan u pakovanje od tvrde plastike. • 32 umetka 1/4”, 25mm dužine. • Magnetni nosač umetaka sa brzoizmenljivom glavom. • Praktično pakovanje, otvaranje i zatvaranje pritiskom na dugme i kružnim pomeranjem. • Struktura umetaka: PH1 - 7 kom PH2 - 6 kom PZ1 - 7 kom TX - 8 kom SL - 4 kom • Set umetaka spakovan u pakovanje od tvrde plastike. • 8 umetaka 1/4”, 25mm dužine. • Magnetni nosač umetaka sa brzoizmenljivom glavom. • Praktično pakovanje, pritiskom na dugme otvara se deo sa nosačem i deo za umecima. • Struktura umetaka: PH - 3 kom (PH1, PH2, PH3) PZ - 3 kom (PZ1, PZ2, PZ3) SL - 2 kom (4,5mm, 5,5mm) MWF - SRB - 04/20 © • Br. art. 561425030 Br. art. 56136005 OK-02290
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw