Wurth katalog proizvoda
1002 c .XWLMD VD ELF XPHFLPD z Sa plastiÿnom kutijom otpornom na udar. z Taÿna podešenost kutije prema bit umecima, spreÿava njihovo ispadanje. z 9 bitova sa 1/4" – , L 25 mm. z Dodatno mesto za univerzalni drŤaÿ. z Pregledan raspored i jednostavno vaăenje. z Zahvaljujuúi malom gabaritu i kompaktnom dizajnu, kutija sa bit umecima odgovara svakoj torbi. *6 bit umetaka sa 1/4" - , L 25 mm i drŤaÿ bit umetaka L 51 mm, br. art. 0614 176 711 . NXWLMD VD ELF XPHFLPD z 9-delna. z Sa plastiÿnom kutijom otpornom na udar. Specijalni sastav „drvo“ za stolara: br. art. 0614 250 22+24 „gradnja“ za tesara: br. art. 0614 250 23 + 25 z 9 bit umetaka sa 1/4" , L 25 mm. z Dodatno mesto za 1 univerzalni drŤaÿ. Prazna kutija za bit umetke Napomena Istovremeno naruÿiti odgovarajuúi drŤaÿ bit – a br. art. 0614 176 ... SRB - MWF - 11/09 - 03775 - © • OK- 1264
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw