Wurth katalog proizvoda
Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica korišćenjem završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/41 Br. art. 086200 1007 0862001227 0862001237 0862001006 0862001226 0862001231 JP 10 15 24 10 15 24 Širina x visina x debljina 41 x 41 x 1,8 mm 41 x 41 x 1,8 mm 41 x 41 x 1,8 mm 41 x 41 x 2,5 mm 41 x 41 x 2,5 mm 41 x 41 x 2,5 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm 6000 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm Površina pocikovana pocikovana pocikovana pocikovana pocikovana pocikovana Težina po metru 1908 g 1908 g 1908 g 2450 g 2450 g 2450 g Materijal čelik čelik čelik čelik čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne Ne Da Da Da STEP - 2014-12-01 - 17368 - © OK-02035
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw