Wurth katalog proizvoda
Br.art. 5614100... • Specijalno dizajnirana torziona zona • Sila i pritisak delovanja se rasporedjuju pravilno duž celog umetka • Precizno prijanjanje na glavu vijka • Torziona tehnologija izrade za visoka radna opterećenja • S2 kvalitet čelika TORZIONI UMECI Prihvat Broj artikla Opis Pakovanje PH2 5614100300 Umetak torzioni PH2 L25mm 1/10 PZ1 5614100401 Umetak torzioni, PZ1, 25mm 1/10 PZ2 5614100402 Umetak torzioni, PZ2, 25mm 1/10 PZ3 5614100403 Umetak tozioni, PZ3, 25mm 1/10 OK-02318 S2 STEEL BIT Umesto crvenog teksta - Magnetni držač umetaka sa dodatnim magnetom na vrhu poklopca držača. Br.art. 5614176638 • Držač umetaka sa magnetom • C prsten za dodatno zaključavanje umetka u nosaču • Dodatni magnet na plastičnom poklopcu, direktno pozicioniran na glavu vijka MAGNETNI DRŽAČ UMETAKA SA DVOSTRUKIM MAGNETOM • S2 kvalitet čelika izrade • PH2/PZ2 umetak sa graničnikom za gips • Graničnik omogućava uvijanje vijka tačno u liniji sa materijalom UMETAK SA GRANIČNIKOM ZA GIPS Prihvat Broj artikla Opis Pakovanje PH2 5614176750 Umetak PH2 za gips sa graničnikom 1/4" 1/10 PZ2 5614176760 Umetak PZ2 za gips sa graničnikom 1/4" 1/10
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw