Wurth katalog proizvoda
061417692 0614176925 061417693 061417694 0614784045 0614784041 0614176854 061417695 0614784055 0614784051 0614176855 061417696 0614784065 0614784061 0614176856 0614784075 0614784071 0614784085 0614784081 0614784105 0614784125 0614784145 0614175650 0614175660 0614175652 0614175653 0614175661 0614175654 0614175662 0614175655 0614175656 0614175663, 12 Ruÿni alati 999 3UHJOHG ELFHYD VD ŊHVWRXJDRQLP SULKYDWRP Bez POWERDRIV ® -a: Sila naleŤe samo na poje- dine taÿke-linije (vidi strelicu). Posledica: veliko taÿkasto optereúenje vijka i umetka (vidi crvenu površinu). Veliÿina 0614... 0614... 0614... 0614... SW 2 17692 - - - SW 2,5 176925 - - - SW3 17693 - - - SW 4 17694 784045 784041 176854 SW 5 17695 784055 784051 176855 SW 6 17696 784065 784061 176856 SW 7 - 784075 784071 - SW 8 - 784085 784081 - SW 10 - 784105 - - SW 12 - 784125 - - SW 14 - 784145 - - Würth, Bosch, Skil, Ingersoll, Hitachi, Black Decker, AEG, Metabo, Makita, Deprag, Atlas-Copco, Elu 1/4” L = 100 mm 5/16” L = 100 mm 5/16” L = 25 mm 1/4” L = 25 mm Unutrašnji šesterostrani umetak sa Würth Powerdrivom® pak./kom: 5 pak./kom: 5 pak./kom: 1/5 pak./kom: 5 Sa POWERDRIV ® RP Sila je rasporeăena na ispupÿene površine na sva- koj stranici šestougla (vidi strelice). Manje optereúenje vijka i prihvata (vidi crvenu površinu). 3UHJOHG ELFHYD VD ŊOLF SULKYDWRP zavrtnji sa zavrt. za drvo zavrt. za lim navojem DIN 84 DIN 95 DIN 7971 DIN 85 DIN 96 DIN 7972 DIN 963 DIN 97 DIN 7973 a b 1/4” 1/4” l=25mm l=50mm DIN 964 Ø navoja Ø navoja Ø navoja 0614 … 0614 … 2 2 0,5 x 3 175 650 - 2,5 2,5 2,2 0,6 x 3,5 175 660 3 3 2,9 0,6 x 4,5 175 652 - 3,5 0,8 x 5,5 175 653 175 661 4 4 3,5 1 x 6 175 654 175 662 4,5 3,9 1,2 x 6,5 175 655 - 5 5 / 5,5 4,2 / 4,8 1,2 x 8 175 656 175 663 6 6 / 7 5,5 / 6,3 1,6 x 8 - 6 5,5 / 6,3 1,6 x 10 - 8 8 8 2 x 12 10 9,5 2,5 x 14 osnovna mera bita SRB - MWF - 11/09 - 09388 - © • OK-01261
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw