Wurth katalog proizvoda
996 .XWLMD VD XPHFLPD 7 delova z Sa ZEBRA bic – sistemom (bicevi-umetci i drŤaÿi) znatno duŤi vek trajanja nego kod dosadašnjih sistema. Opasnost od loma drastiÿno je smanjena. z Sistem samostalno prepoznaje do kojeg optereúenja dolazi i reaguje popuštanjem u specijalnim zonama za promenu oblika u drŤaÿu bica i bicu. z Umeci i drŤaÿ u praktiÿnom, ekskluzivnom Würth – pakovanju. Pogodno za svaki dŤep na košulji. z Plastiÿna varijanta otporna na udarac. z Magnet u drŤaÿu bita omoguúava jedno- stavno postavljanje vijka. z Pregledan raspored i jednostavna upotreba. z DrŤaÿ bita staje u kutiju sa umetcima. z Brzo izmenjiv prihvat za siguran oslonac i laku izmenu umetka. 74 mm Ø 15 mm 84 mm 95 mm 12 mm oznaka oprema br. art. pak./k. Phillips PH 2 x PH 1 3 x PH 2 1 x PH 3 1 x drŤaÿ bica, magnetni 061425012 kutija sa bitovima Pozidriv PZ 2 x PZ 1 3 x PZ 2 1 x PZ 3 1 x drŤaÿ bica, magnetni 061425011 1 AW-prihvat 2 x AW 10 2 x AW 20 2 x AW 25 1 x drŤaÿ bica, magnetni 061425016 DrŤaÿ bica sa brzo izmenjivim prihvatom za siguran oslonac i jednostavnu izmenu umetka. Sigurno ÿuvanje, jednostavno ruko-vanje. DrŤaÿ bica staje u kutiju i sa umetnutim bicom. ZEBRA sistem bitseva ² pojedinaÿno varijanta duŤina br. art. pak. mm kom. PH 1 061412251 PH 2 061412252 PH 3 061412253 PZ 1 061411251 bic 1/4” PZ 2 25 061411252 10 PZ 3 061411253 AW10 061412510 AW 20 061412520 AW 25 061412525 drŤaÿ bica, magnetni 0614176688 drŤaÿ bica, obiÿni 0614176689 1/4” - E 6,3 74 1 Ispitivanje: Mašinsko uvrtanje Wüpofast vijka 5,0 x 60 (PZ 2-prihvat) u bukvi 60 mm debljine. poreăenje vremena trajanja (trŤište = 100) uobiÿajeni bit na trŤištu (prosek) Würth - ZEBRA sistem bitova (bitovi i drŤaÿ) Würth - standardni bit 0614 176 652 sa univerz. drŤaÿem ZEBRA bit traje ovoliko 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 230 +130% 490 +390% SRB - MWF - 11/09 - 06447 - © • OK-01258
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw