Wurth katalog proizvoda
994 Kompleti ruÿnih udarnih odvijaÿa za vijke 90 Nm, 5/16” pogon sa pogonskim umetkom i 3/8” adapter u 11 delova SadrŤaj: vidi tabelu br. art. 071436 01 SadrŤaj 5XÿQL XGDUQL RGYLMDÿ ]D ]DYUWQMH oznaka duŤina teŤina br. art. sadrŤ. pak. kompl. kom. mm g kom. ruÿni udarni odvijaÿ 90 Nm 142 600 07143602 1 5/16” prihvat pog. bic 5/16” 1,0 x 5,5 mm 10 07143603 pog. bic 5/16” 1,2 x 6,5 mm 07143604 pog. bic 5/16” 1,6 x 8,0 mm 41 15 07143605 pog. bic 5/16” 1,6 x 10 mm 20 07143606 pog. bic 5/16” 2,0 x 12 mm 25 07143607 1 3 pog. bic 5/16” 2,5 x 14 mm 07143608 pog. bic 5/16” vel. H2 (PR) 32 10 07143609 pog. bic 5/16” vel. H3 (PR) 07143610 pog. bic 5/16” vel. H4 (PR) 38 15 07143611 adapter 5/16” 3/8” 30 20 07143612 1 Na mestima gde su tokom kraúeg vremena potrebni viši zakretni momenti nego što se mogu izvesti sa normalnim ruÿnim odvijaÿima pomaŤe udarni odvijaÿ za vijke, npr. za otpuštanje ÿvrsto stegnutih vijaka. z Izbor umetaka u setovima garantuje pokrivanje svih uobiÿajenih vijaka. z adapter od 3/8” odnosno 1/2” omoguúava upotrebu pogon- skih nasadnih kljuÿeva za šestougaone vijke. z Pregledno odlaganje garantuje brz i sigurn pristup odgovarajuúem pogonskom umetku. z Specijalno ÿvrsti mehaniÿki pogon ruÿnog udarnog odvijaÿa produŤava njegov vek trajanja. z Otpuštanje spojeva izvedenih vijcima: Odgovarajuúi pogonski umetak koji pristaje uz vijak umeúe se u udarni odvijaÿ i postavlja u aksijalnom smeru na glavu vijka. Odvijaÿ okrenuti ulevo do graniÿnika. br. art. 0714 36 02 udarni odvijaÿ 90 Nm – 250-g ÿekiú, br. art. 0714 36 14 udarni odvijaÿ 120 Nm – 400-g ÿekiú. Udarna energija pokreúe pogonski umetak za 1/8 kruga. Pre svakog sledeúeg udarca ÿekiúem udarni odvijaÿ potrebno je ponovo okrenuti ulevo do graniÿnika. z Pritezanje vijka: postupak je isti kao kod otpuštanja, samo što je pre svakog udarca, odvijaÿ potrebno okrenuti udesno. z Koristiti iskljuÿivo nastavke koji taÿno odgovaraju vijku. Primena SadrŤaj Opis DuŤina mm TeŤina g br. art. pak./ kom. Ruÿni udarni odvijaÿ 7/16” prihvat 145 750 07143614 1 1 pog. bic 7/16” 1,4 x 9,0 mm 50 30 07143615 3 pog. bic 7/16” 1,5 x 13 mm 07143616 pog. bic 7/16” 1,6 x 10 mm 35 07143617 pog. bic 7/16” 2,0 x 12 mm 07143618 pog. bic 7/16” 2,5 x 16 mm 45 07143619 pog. bic 7/16” Gr. H3 (PR) 40 25 07143620 pog. bic 7/16” Gr. H4 (PR) 07143621 pog. bic 7/16” SW 6 mm 07143622 pog. bic 7/16” SW 8 mm 30 07143623 pog. bic 7/16” SW 10 mm 35 07143624 Adapter 7/16” 1/2” 45 07143625 1 Kompleti ruÿnih udarnih odvijaÿa za vijke 120 Nm, 7/16” pogon sa pogonskim umetkom i 3/8” adapter u 11 delova SadrŤaj: vidi tabelu br. art. 071436 13 SRB - MWF - 11/09 - 02214 - © • OK-01256
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw