Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 993 8JDRQL SUHQRVQLN br. art. 0614 900 0 SnaŤni ugaoni prenosnik sa zupÿanicima sa zavojnim zupcima za radove bušenja i sa vijcima. Pogodan za bušilicu i aku-odvijaÿ. z Kvalitetni ugaoni prenosnik. Î Specijalno otvrdnuti ÿelik omoguúava max. obrtni momenat do 57 Nm, odn. max. broj obrtaja od 2.000 obrtaja u min. z Drška sa mekim rukohvatom. Î Sigurno drŤanje kao i 360° - kontinualno podešavanje ruÿke. Optimalno prilagoăenje svakom radnom postupku. z Kompaktna konstrukcija. Î Najpogodnija za sva zavijanja u tesnim i teško pristupaÿnim mestima. z Magnetni 1/4" bit prihvat sa brzo izmenljivim futerom. Î Sigurno drŤanje vijaka zbog dejstva magneta. Pogodan za sve standardne bic - eve kao i za bit bušilicu sa prihvatom C6,3 i E6,3. z Prihvat 1/4" E6,3, 6-strani. z Dimenzije: D x Š x V (165x32x50 mm). 8JDRQL SUHQRVQLN Wibos Junior Metal br. art. 0713 92 07 z Magnetni ugaoni prenosnik Î Za bušenje i zavijanje do max. 11 Nm odn. max. broj obrtaja 400 / min. (nije pogodan za mašinsku upotrebu) z Veoma kompaktna konstrukcija. Î Optimalno za korišúenje u teško pristupaÿnim mestima. z Prihvat: 6,0 mm, 6-strani. z Dimenzije: D x Š x V (130x25x30 mm) Pribor: Brzo i jednostavno 360°- podešavanje ruÿke omoguúava veliku Áeksibilnost. SRB - MWF - 11/09 - 07642 - © • OK-01255
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw