Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/22 Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica korišćenjem završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina. Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001233 0862001235 0862001005 0862001225 0862001229 JP 15 24 10 15 24 Širina x visina x debljina 41 x 22 x 1,8 mm 41 x 22 x 1,8 mm 41 x 22 x 2,5 mm 41 x 22 x 2,5 mm 41 x 22 x 2,5 mm Dužina šine 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m Površina pocikovana pocikovana pocikovana pocikovana pocikovana Težina po metru 1400 g 1400 g 1650 g 1650 g 1650 g Materijal čelik čelik čelik čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Da Da Da Da Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® STEP - 2016-06-09 - 17377 - © OK-02034
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw