Wurth katalog proizvoda
992 SRB - MWF - 06/09 - 09403 - © • þDVRYQLÿDUVNL RGYLMDÿL Telo odvijaÿa: okruglog proÀla, hromovano, otvrdnuto od hrom-vanadijum ÿelik. Vrh: šlic prihvat. Drška: niklovani ÿelik, sa rotirajuúom glavom radi cen- triranja. Set: 6 komada u drvenoj kutiji. mm Dia mm A inÿa br. art. A mm B mm 0.2 x 1.0 84 70/ 8 4 3 3/8” 07153446 1 0.25 x 1.5 86 70/ 8 4 3 3/8” 0.3 x 2.0 102 82/10 6 4” 0.4 x 2.5 104 82/10 6 4 1/8” 0.5 x 3.0 120 95/13 8 4 7/8” 0.6 x 3.5 122 95/13 8 5” Komplet od 6 komada OK-01254
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw