Wurth katalog proizvoda
SRB - KR - 09/11 - 07947 - © 9'( 2'9,-$þ VDE - odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina: Okrugla izolovana, brunirana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Standard: EN 60900, IEC 60900. Garnitura odvijaÿa u plastiÿnoj kaseti VDE odvijaÿi sa šlic i krstastim prihvatom Br. art. 06134894 VDE- odvijaÿ prihvat krstasti (PH) Osovina: Okrugla izolovana, brunirana. Prihvat: ISO 8764-PH, Standard: EN 60900, IEC 60900. C C EN 60900, IEC 60900 Rutinsko ispitivanje u vodenom kupatilu sa naponom testiranja 10 kV. Za radove pod naponom do 1000 volti (AC), do 1500 volti (DC). Oznaka sa godinom proizvodnje. Nisko temperaturno ispitivanje na udar pri -40 °C (oznaka C). mm Br. art. mm Br. art. P./kom. 0.30 x 1.5 0613486015 PH 00 061348700 1 0.30 x 1.8 0613486018 PH 0 06134870 1 0.40 x 2.0 0613486020 1 0.40 x 2.5 0613486025 1 0.50 x 3.0 0613486030 1 a b mm A inch Br. art. PU/Qty. A mm B/C mm 0.30 x 1.5 40 100/20 19/16” 0613486015 1 0.30 x 1.8 60 100/20 23/8” 0613486018 1 0.40 x 2.0 60 100/20 23/8” 0613486020 1 0.40 x 2.5 75 100/20 3” 0613486025 1 0.50 x 3.0 75 100/20 3” 0613486030 1 mm A inch Br. art. PU/Qty. A mm B/C mm PH 00 40 100/20 19/16” 061348700 1 PH 0 60 100/20 23/8” 06134870 1 OK-01253
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw