Wurth katalog proizvoda
990 Odvijaÿ sa imbus prihvatom i kugliÿnom glavom Osovina: Okrugla osovina, mat hromirana. Prihvat: unutrašnji šestostraniÿni, kugliÿna glava Mere prema DIN ISO 2936, Black Point (crna taÿka). Set odvijaÿa sa imbus i nasadnim šestostranim prihvatom br. art. 0613 489 3 A B/C A u mm u mm u mm u inÿ br. art. 1.5 50 100/20 2” 0613483015 2.0 50 100/20 2” 0613483020 1 2.5 60 100/20 2 3/8” 0613483025 3.0 60 100/20 2 3/8” 0613483030 Odvijaÿ sa šestostranim nasadnim prihvatom Osovina: Okrugla osovina, mat hromirana. Prihvat: Mere prema DIN 475/2 A B/C A u mm u mm u mm u inÿ br. art. 2.5 60 100/20 2 3/8” 0613484025 3.0 60 100/20 2 3/8” 0613484030 3.2 60 100/20 2 3/8” 0613484032 1 3.5 60 100/20 2 3/8” 0613484035 4.0 60 100/20 2 3/8” 0613484040 u mm br. art. u mm br. art. 1.5 0613483015 2.5 0613484025 2.0 0613483020 3.0 0613484030 1 2.5 0613483025 3.2 0613484032 3.5 0613484035 SRB - MWF - 11/09 - 07946 - © • OK-01252
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw