Wurth katalog proizvoda
988 þasovniÿarski naÿin drŤanja DrŤanje kaŤiprstom DrŤanje celom rukom Idealno za sve fine i precizne radove zavijanja u elektronici i finoj mehanici. Obrtna centrirana glava sa velikim udubljenjem za prst (poz. 1 ). ˈ Za optimizaciju radova u ÿasovniÿarskom naÿinu drŤanja. Oznaÿavanje simbola vijka i dimenzije na kapi za centriranje (poz. 2 ). ˈ Jednostavna i brza identifikacija. Višekomponentna drška sa velikom površinom hvatanja (poz. 3 ). ˈ Komforni i prijatni radovi. Brzoobrtna zona (poz. 4 ). ˈ Za brze radove drŤanjem celom rukom. Hromirana osovina od kvalitetno poboljšanog specijalnog ÿelika (poz. 5 ). ˈ SluŤi za optimalnu zaštitu od korozije. Black Point (crna taÿka) prihvat (poz. 6 ). ˈ Precizno postavljanje. Odvijaÿ šlic prihvat Osovina: Okrugla osovina, mat hromirana. Prihvat: DIN 5264-A , ISO 2380, Black Point (crna taÿka). Odvijaÿ krstasti (PH) Osovina: Okrugla osovina, mat hromirana. Prihvat: ISO 8764 - PH, Black Point (crna taÿka). =HEUD YLŊHNRPSRQHQWQL RGYLMDÿ ]D HOHNWURQLNX L ILQX PHKDQLNX a b A B/C A u mm u mm u mm u inÿ br. art. 0.16 x 0.8 40 100/20 1 9/16” 0613480008 0.18 x 1.0 40 100/20 1 9/16” 0613480010 0.25 x 1.2 40 100/20 1 9/16” 0613480012 0.30 x 1.5 40 100/20 1 9/16” 0613480015 0.30 x 1.8 60 100/20 2 3/8” 0613480018 1 0.40 x 2.0 60 100/20 2 3/8” 0613480020 0.40 x 2.5 75 100/20 3” 0613480025 0.50 x 3.0 75 100/20 3” 0613480030 0.60 x 3.5 100 100/20 4” 0613480035 A B/C A u mm u mm u inÿ br. art. PH 000 40 100/20 1 9/16” 0613481000 PH 00 40 100/20 1 9/16” 061348100 1 PH 0 60 100/20 2 3/8” 06134810 PH 1 80 100/20 3 1/16” 06134811 6 4 2 5 3 1 SRB - MWF - 11/09 - 07944 - © • OK-01250
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw