Wurth katalog proizvoda
986 Pištoljski odvijaÿ sa raÿnom i magacinom sa umecima Set varijanta 1 Br. art. 06136301 Set varijanta 2 Br. art. 06136302 ZEBRA 2-K pištoljska drška za ergonomiÿan optimalan rad Kapa odvijaÿa sa magacinom za umetke sa 6 umetaka SnaŤni odvijaÿ sa raÿnom Drška: 2-komponenti prihvat u ravnoj formi odnosno, sa podesivim pištoljskom drškom. Seÿivo: Kratki nosaÿ umetaka sa magnetom, hromiran, poliran Mehanizam raÿne: 45 zuba Prihvat: DIN 3126-D 6,3 *neopremljen Î Preko podesive pozicije drŤanja od ¶·uobiÿajenog odvijaÿa·· u ravnoj poziciji ili u poziciji ¶·pištolja·· pod uglom od 120 stepeni. Î Drška u poziciji pištolja leŤi sigurno i udobno u ruci, optimalno pozicionirana u odnosu na vijak. Î U ravnoj poziciji optimalan za rad na uskim mestima. Î Uz pomoc kratkog nosaÿa umetaka naroÿito pogodan za teško dostupne vijÿane veze. Î Magacin u drški odvijaÿa, umeci 1/4·· sa Wurth kolor kod sistemom za brzo nalaŤenje Ťeljenog umetka. Odgovarajuúi umetak za svaki vijak. Î 45 zuba, maksimalni obrtni moment do 40 Nm. Î Trostruko podesivi prsten sa raÿnom. Podešavanje sa jednom rukom, jednos- tavna promena smera tokom rada bez pomoúi druge ruke. Î Repozicioniranje više nije neophodno. Tako je obezbeăen brz i eÀkasan rad u svakoj situaciji montaŤe. Î Magnet obezbeăuje sigurno drŤanje umetaka i vijaka. 3 u 1 Pištoljska drška + Obrtna drška odvijaÿa sa raÿnom + Magacin umetaka sa 6 umetaka Zoll Br. art. A1 mm B mm C mm A2 mm Ƣ 1/4” 35 128 39 10 60º 06136300* 1 Opis Prih- vat Br. art. Pak. Pištoljski odvijaÿ sa magacinom neopremljen 06136300 1 PH1 0614176274 PH2 0614176461 TX10 06143110 TX20 06143120 Imbus 6-ug. 4 mm 061417694 Imbus 6-ug. 5 mm 061417695 Šlic 0,5x5,5 0614175653 Opis Prihvat Br. art. Pak. Pištoljski odvijaÿ sa magacinom neopremljen 06136300 1 AW10 06145110 AW20 06145120 PZ1 0614176651 PZ2 0614176652 TX10 06143110 TX20 06143120 Šlic 0,8x5,5 0614175653 SRB - MWF - 09/08 - 11114 - © • OK-01248
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw