Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 985 Ruÿica: sa 2-komponentnim rukohvatom. Oštrica: okrugla sa magnetom, sjajno- hromirana. Mehanizam raÿne: 28 zuba. Prihvat: DIN 3126-D 6,3. z Visokoefikasni odvijaÿ sa raÿnom ˈ 28 zuba, max. obrtni moment preko 20 Nm. z SnaŤno i brzo zavrtanje vijaka. ˈ Zavrtanje jednom rukom, moguúa izmena smera obrtanja jednom rukom za vreme rada bez korišúenja druge ruke. z Prednost funkcije raÿne. ˈ Dodatno obrtanje odvijaÿa u ruci nije više potrebano. Time je zaga- rantovan brz i efektivan rad u svakoj situaciji prilikom montaŤe. z 2-komponentni rukohvat. ˈ Veoma tanak odvijaÿ sa raÿnom za optimalan prenos snage i ugodno rukovanje. z Bic magacin za max. 12 biceva. ˈ Okretni magacin na izvlaÿenje, za brzo pronalaŤenje Ťeljenog (potreb- nog) bica. z 1/4”-bic sa sistemom kodiranja po boji. ˈ Brzo pronalaŤenje bica pomoúu Würth sistema kodiranja bojom – odgovarajuúi bic za vijak! z Zakljuÿavanje (opruŤno zatvaranje) ˈ Zvuÿni (ÿujni) „klik“ potvrăuje pouz- dano zatvaranje bic magacina. Odvijaÿ sa raÿnom i magacinom, opremljen sa 12 biceva Br. art. 06136103 Br. art. 06136104 Inÿ A Br. art. A mm B1/B2 mm C mm 1/4” 80 147/207 37,5 06136100* 1 Naziv/oznaka Prihvat Br. art. P/k Odvijaÿ sa raÿnom, prazan 06136100 1 PH 1 0614176274 PH 2 0614176461 TX 10 06143110 TX 15 06143115 TX 20 06143120 TX 25 06143125 TX 30 06143130 Unutr. 6-ug. 4 mm 061417694 Unutr. 6-ug. 5 mm 061417695 Unutr. 6-ug. 6 mm 061417696 Prorez 0,6x4,5mm 0614175652 1/4” 0614176700 Naziv/oznaka Prihvat Br. art. P/k Odvijaÿ sa raÿnom, prazan 06136100 1 AW 10 06145110 AW 20 06145120 AW 30 06145130 PZ 1 0614176651 PZ 2 0614176652 TX 10 06143110 TX 15 06143115 TX 20 06143120 TX 25 06143125 TX 30 06143130 Prorez 0,6x4,5mm 0614175652 1/4” 0614176700 * prazan (neopremljen) Magnetni prihvat na oštrici za 1/4”-bic Jednostavno izvlaÿenje Ťeljenog (potrebnog) bica. Sigurno zatvaranje pomoúu „zakljuÿavanja“. 1/4” max. 12 biceva klik SRB - MWF - 09/08 - 11042 - © • OK-01247
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw