Wurth katalog proizvoda
Magnetizer za umetke i odvijače Br.art. 57153500 • Praktična primena, navlačenjem na osovinu odvijača • Jako magnetno dejstvo • Mogućnost razmagnetisanja odvijača, skidanjem magneta i prevlačenjem preko spoljih ivica osovine MAGNETIZAR ZA UMETKE I ODVIJAČE OK-01245 983 Teleskopski magnet Poz. 1 - Teleskopski magnet Sa iglicom za podešavanje mlaznica za pranje vetrobranskog stakla, magnetnom glavom, zaštitnim poklopcem i zaka kom za d ep. Poz. 2 - LED - teleskop za tra enje LED sa jakom svetloš u i ivotnim vekom i do 10.000 sati, baterije 3 x LR41 (sadr ane u isporuci). Magnetna glava, zaštitni poklopac i zaka ka za d ep. Ure aj za magnetisanje i razmagnestisanje Za magnetisanje i demagnetisanje oštrica odvija a, pinceta i sli nih alata od elika. Ku ište od visokokvalitetn plastike, otporne na pucanje. Uputstvo za upotrebu: Da bi se alat namagnetisao mora se polako provu i kroz donji pravougaoni otvor (+), a da bi se demagnetisao kroz gornji otvor (-). Ukoliko se demagneti- sanje ne izvrši potpuno - što zavisi od legure elika i pre nika - preporu uje se, nakon ponovnog magnetisanja, ponoviti postupak na drugom nivou. Poz. Naziv Veli ina/opis Br. art. 1 Teleskopski magnet Du ina izvu enog teleskopa 155-670 mm snaga dr anja magneta 500 g 07153496 1 2 LED teleskopski magnet Du ina izvu enog teleskopa 165-665 mm snaga dr anja magneta 1.000 g 0827500001 Dimenzije (du ina x širina x visina) u mm Br. art. 52,0 x 50,0 x 29,0 07153495 1 1 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw