Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 36/36 Različite mogućnosti montaže podržane bogatim izborom elemenata sistema Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica korišćenjem završnih čepova. Lakše poravnavanje šina zbog crta za skaliranje na bočnoj strani. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve dimenzije šina Visoka opteretivost zahvaljujući optimizovanim presecima profila. Br. art. 0862001004 0862001224 0862001230 JP 10 15 24 Širina x visina x debljina 36 x 36 x 2,5 mm 36 x 36 x 2,5 mm 36 x 36 x 2,5 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm 6000 mm Površina pocikovana pocikovana pocikovana Težina po metru 2159 g 2159 g 2159 g Materijal čelik čelik čelik Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne Ne Napomena Nije za primenu na spoljašnjim mestima! Za spoljašnje montaže odaberite program od nerđajućeg čelika. Proračun sa uključenim statičkim dokazom i izbor tiplova pomoću softvera Varifix ® STEP - 2014-12-01 - 17367 - © OK-02033
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw