Wurth katalog proizvoda
982 =HEUD RGYLMDÿ VD GUYHQRP GUŊNRP VD SUROD]QRP RNUXJORP RVRYLQRP L SULKYDWRP ]D NOMXÿ Odvijaÿ šlic prihvat Osovina: Prolazna okrugla osovina sa delom za ispomoú kljuÿem, sjajno hromirana, poboljšana Ťilavost na udar. Prihvat: Din 5264 – A, ISO 2380 Black Point (crna taÿka). Rukohvat: Zebra drška za odvijaÿe, bukva, sa duplom kapom od koŤe. a b A B/C b A mm mm mm mm inch br. art. 0.6 x 3.5 75 102/31 6 1/8 x 3 1/16” 0613041035 0.8 x 4.5 90 102/31 6 3/16 x 3 3/5” 0613041045 1.0 x 5.5 100 112/35 8 7/32 x 4” 0613041055 1.2 x 7.0 125 112/35 10 9/32 x 5” 061304107 1 1.6 x 9.0 150 120/38 13 11/32 x 6” 061304109 1.6 x 10.0 175 120/38 13 3/8 x 7” 061304110 2.0 x 12.0 200 128/40.5 17 1/2 x 8” 061304112 Odvijaÿ krstasti (PH) Osovina: Prolazna okrugla osovina sa delom za ispomoú kljuÿem, sjajno hromirana, poboljšana Ťilavost na udar. Prihvat: Din 5260 – PH, ISO 8764 – PH Black Point (crna taÿka). Rukohvat: Zebra drška za odvijaÿe, bukva, sa duplom kapom od koŤe. Garnitura odvijaÿa, petodelna šlic i krstasti (PH) prihvat br. art. 06139405 A B/C A mm mm mm inch br. art. PH1 80 102/31 6 3 1/8” 06130421 PH2 100 112/35 10 4” 06130422 1 PH3 150 120/38 13 6” 06130423 br. art. br. art. 1.0 x 5.5 x 100 0613041055 PH1 06130421 1.2 x 7.0 x 125 061304107 PH2 06130422 1 1.6 x 9.0 x 150 061304109 SRB - MWF - 11/09 - 07614 - © • OK-01244
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw