Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 981 Set VDE odvijaÿa Plus/ Minus (PZ) Osovina: brunirana, izolovana. Pogon: kombinovani profil PZ/prorez. Norma: IEC 60900:2004. ˲ Prednost kombinovanog profila: ˈ Smanjuje klizanje i osigurava veúi prenos obrtnog momenta. Smanjeno trošenje vijaka i odvijaÿa, kroz bolju kontrolu kod zavrtanja. ˲ Prikladan za sledeúe radove: ˈ Rasklopni i razvodni ormani , automatski osiguraÿi, radne stezaljke i releji. ˈ Za radove u podruÿju pod naponom do 1.000 V AC. Set odvijaÿa Set VDE odvujaÿa prema IEC 60900:2004 br. art. 06139392 C A inÿ br. art. A mm B/C mm PZ 1 80 96/31 3 1 x 3” 06136391 1 PZ 2 100 106/31 3 1 x 4” 06136392 A mm br. art. PZ 1 80 06136391 1 PZ 2 100 06136392 =HEUD 9'( VSHFLMDOQL RGYLMDÿ EN 60900:2004 SRB - MWF - 01/09 - 11193 - © • OK-01243
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw