Wurth katalog proizvoda
980 VDE ²Odvijaÿ Unutrašnji šestostrani Osovina: brunirana, izolovana. Prihvat: DIN911 Norma: DIN 7439, IEC 900, EN 60900 Odvijaÿ ² Garnitura za elektro radove prema DIN 7437/7438, IEC 900, EN 60900 br. art. 061396325 mm br. art. br. art. 0.4 x 2.5 x 80 0613631025 PH 1 0613 632 1 0.8 x 4.0 x 100 061363104 PH 2 0613 632 2 1 1.2 x 6.5 x 150 0613631065 br. art. 061396335 mm br. art. br. art. 0.4 x 2.5 x 80 0613631025 PZ 1 0613 633 1 0.8 x 4.0 x 100 061363104 PZ 2 0613 633 2 1 1.2 x 6.5 x 150 0613631065 A B/C A mm mm mm inch br. art. 2.5 80 83/27 3 1/8” 0613635025 3.0 80 83/27 3 1/8” 061363503 4.0 80 96/31 3 1/8” 061363504 1 5.0 80 106/35 3 1/8” 061363505 6.0 100 106/35 4” 061363506 8.0 100 114/38 4” 061363508 C VDE ² Odvijaÿ AW ® - prihvat Osovina: brunirana, izolovana. Norma: IEC900, EN 60900 A B/C A mm mm inch br. art. AW 20 100 106/35 4” 061363720 1 AW 25 100 106/35 4” 061363725 AW SRB - MWF - 11/09 - 04232 - © • OK-01242
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw