Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 979 =HEUD 9'( RGYLMDÿL VD GUŤDÿHP JODYH YLMND 9'( 9'( RGYLMDÿ VD GUŤDÿHP YLMND ŊOLF SULKYDW Osovina: fosfatizovan, izolovan Pogon: DIN 5264-A Norma: VDE 0680/2 9'( RGYLMDÿ VD GUŤDÿHP YLMND 3+ SULKYDW Osovina: fosfatizovan, izolovan Pogon: DIN 5260-PH Norma: VDE 0680/2 mm A mm B/C mm B A inÿa br. art. 0.4 x 2.5 75 96/31 3/32 x 3” 0613531625 1 0.5 x 3 100 96/31 1/8 x 4” 061353163 0.6 x 4 130 106/35 5/32 x 5” 061353164 0.8 x 5 150 106/35 3/16 x 6” 061353165 1.2 x 6 175 114/38 1/4 x 7” 061353166 A mm B/C mm A inÿa br. art. H 0 100 96/31 4” 061353260 1 H 1 130 106/35 5” 061353261 H 2 175 114/38 7” 061353262 mm A mm B/C mm A inÿa br. art. 0,5 x 3,0 70 95/17 2 3/4” 0613247360 1 mm mm mm br. art. 3 55 135 07155305 1 ,VSLWLYDÿ QDSRQD Osovina: brunirana, izolovana. Pogon: DIN 5264-A. Norma: VDE 0680/6 i DIN 57680/6. Ispitana sigurnost “GS”. Drška: celuloidni acetat, u obliku hemijske olovke. z Sa obrtnom osovinom koja ima prih- vat za vijke sa prorezanom glavom, u skladu sa standardom DIN 57 680, deo 6 i standardom VDE 0680/6 za napon od 150-250 V. DIN 57 680/6 -HGQRSROQL LVSLWLYDÿ QDSRQD SRB - MWF - 11/09 - 04227 - © • OK-01241
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw