Wurth katalog proizvoda
12 Ruÿni alati 977 VDE ²odvijaÿ sa šlic prihvatom Osovina odvijaÿa: brunirana, izolo- vana. Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, konusna oštrica. Norma:DIN7437, IEC900, EN60900. Drška sa zaštitom od proklizavanja . =HEUD 9'( ² RGYLMDÿL (1 ,(& z Komadno ispitivanje u vodenoj sredini s naponom od 10 kV. z Za radove pod naponom do 1000 V (AC) odnosno 1500 V (DC). VDE ² odvijaÿ sa Phillips prihvatom (H) Osovina odvijaÿa: brunirana, izolo- vana. Prihvat: 8764-PH. Norma:DIN7438, IEC900, EN60900. Drška sa zaštitom od proklizavanja . z Oznaka s godinom proizvodnje. z Pooštreno ispitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju. a b A B/C b A mm mm mm inÿ br. art. 0,4 x 2,5 80 83/27 3/32 x 3 1/8” 0613631025 0,5 x 3,0 100 83/27 1/8 x 4” 061363103 0,6 x 3,5 100 83/27 1/8 x 4” 0613631035 0,8 x 4,0 100 83/27 5/32 x 4” 061363104 1,0 x 5,5 125 96/31 7/32 x 5” 0613631055 1 1,2 x 6,5 150 106/35 1/4 x 6” 0613631065 1,2 x 8,0 175 114/38 5/16 x 7” 061363108 1,6 x 8,0 200 114/38 5/16 x 8” 0613631082 1,6 x 10,0 200 114/38 3/8 x 8” 061363110 A B/C A mm mm inÿ br. art. H 0 80 83/27 3 1/8” 06136320 H 1 80 96/31 3 1/8” 06136321 H 2 100 106/35 4” 06136322 1 H 3 150 114/38 6” 06136323 H 4 200 114/38 8” 06136324 C SRB - MWF - 11/09 - 04229 - © • OK-01239
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw