Wurth katalog proizvoda
976 Preÿnik osovine ø mm A mm B/C mm A inÿa br. art. 6 100 96/31 4” 061323092 1 1 6 100 86/35 4” 07153447 2 Preÿnik osovine ø mm A mm B/C mm A inÿa br. art. 6 100 96/31 4” 061323091 1 1 6 100 86/35 4” 07153449 2 Preÿnik osovine ø mm Upuštaÿ ø mm Ukupna duŤina mm br. art. 10 12,4 121 0713 421 510 1 10 20,5 136 0713 421 58 Ø mm Forma br. art. 4 zao- bljen oblik 0880223204 1 5 0880223205 6 0880223206 8 0880223208 10 08802273 11 0880223211 12 08802283 14 0880223214 16 08802303 18 0880223218 Ø mm Forma br. art. 20 zaobljen oblik 0880232201 1 25 0880233251 36 088082361 40 0880236401 17,0 x 11 ovalni oblik 088020311 22,5 x 13 088020211 40,0 x 10 088020111 42,0 x 22 088022111 40,0 x 8 duguljasti oblik 0880200401 5XÿQL XSXŊWDÿ DIN 355C 3URERMDF ÿHWYRURXJDRQL Osovina: zaobljen oblik, mat hromirana. Upotreba: za ÿišúenje i upuštanje ovora 3URERMDF ŊLOR 2) Sa drvenom drškom 1 2 Osovina: zaobljen oblik, mat hromirana. 2) Sa drvenom drškom 1 2 =XPED þeliÿna. Za isecanje otvora u gumi, papiru, koŤi, sintetiÿkim materijalima itd. SRB - MWF - 11/09 - 09215 - © • OK-01238
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw